Eriks
CHEMVALVE-SCHMID

CHEMVALVE-SCHMID Inklem terugslagklep Serie: PrimeNozzle CSL Type: 632 Roestvaststaal (RVS)/Roestvaststaal (RVS) Streamline schijf Met veer PN40 Wafer type DN15- 1/2" Druktrap flens: PN10/16/25/40 en Class 150/300

  • ERIKS:12986265
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roestvaststalen tussenbouw terugslagklep met stroomlijn-klep en veer, drukklasse PN40.
Opslaan in lijst

249,60 €/ stukexcl. btw

302,02 €incl. btw

Verwachte leverdatum - 02.09.2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf 200 €

Merk
CHEMVALVE-SCHMID
Serie
PrimeNozzle CSL
Type
632
Norm
EN (DIN)
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
1.4408
Nom. binnendiameter
DN15 - 1/2"
Aansluiting
Wafer type
Normering aansluiting
EN (DIN)/ ASME
Druktrap artikel
PN40
Druktrap flens
PN10/16/25/40 en Class 150/300
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 52
Inbouwlengte
25 mm
Klepvorm
Streamline schijf
Met veer
Ja
Kv-waarde
5.5 m³/h
Afdichting
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal klep
1.4408
Materiaal veer
1.4401
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
300 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
52
DN
DN15 - 1/2"
d1
16.5 mm
d2
18.1 mm
D1
46.6 mm
D2
61 mm
L
25 mm
Gewicht
0.3 kg