1.344,00 €/ stukexcl. btw
1.626,24 €incl. btw
Verwachte leverdatum - 01.09.2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf 200 €
Merk | CHEMVALVE-SCHMID |
Serie | PrimeNozzle CSL |
Type | 632 |
Norm | EN (DIN) |
Materiaal huis | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | 1.4408 |
Nom. binnendiameter | DN80 - 3" |
Aansluiting | Wafer type |
Normering aansluiting | EN (DIN)/ ASME |
Druktrap artikel | PN40 |
Druktrap flens | PN10/16/25/40 en Class 150/300 |
Norm bouwlengte | EN 558, Serie 52 |
Inbouwlengte | 71 mm |
Klepvorm | Streamline schijf |
Met veer | Ja |
Kv-waarde | 110.9 m³/h |
Afdichting | Roestvaststaal (RVS) |
Materiaal klep | 1.4408 |
Materiaal veer | 1.4401 |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -10 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 300 °C |
Max. drukverschil bij 20 °C | 52 |
DN | DN80 - 3" |
d1 | 75.7 mm |
d2 | 82 mm |
D1 | 134 mm |
D2 | 154 mm |
L | 71 mm |
Gewicht | 4.8 kg |