467,60 €/ stukexcl. btw
565,80 €incl. btw
6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 28.07.2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf 200 €
Merk | CHEMVALVE-SCHMID |
Serie | PrimeNozzle CSL |
Type | 632 |
Norm | EN (DIN) |
Materiaal huis | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | 1.4408 |
Nom. binnendiameter | DN40 - 1.1/2" |
Aansluiting | Wafer type |
Normering aansluiting | EN (DIN)/ ASME |
Druktrap artikel | PN40 |
Druktrap flens | PN10/16/25/40 en Class 150/300 |
Norm bouwlengte | EN 558, Serie 52 |
Inbouwlengte | 45 mm |
Klepvorm | Streamline schijf |
Met veer | Ja |
Kv-waarde | 31 m³/h |
Afdichting | Roestvaststaal (RVS) |
Materiaal klep | 1.4408 |
Materiaal veer | 1.4401 |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -10 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 300 °C |
Max. drukverschil bij 20 °C | 52 |
DN | DN40 - 1.1/2" |
d1 | 41 mm |
d2 | 41 mm |
D1 | 85.7 mm |
D2 | 98.5 mm |
L | 45 mm |
Gewicht | 1.4 kg |