4.404,00 €/ stukexcl. btw
5.328,84 €incl. btw
Verwachte leverdatum - 08.09.2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf 200 €
Merk | CHEMVALVE-SCHMID |
Serie | Prime2Disc DDC |
Type | 829RVS |
Norm | EN (DIN) |
Materiaal huis | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | 1.4408 |
Nom. binnendiameter | DN150 - 6" |
Aansluiting | Wafer type |
Normering aansluiting | ASME |
Druktrap artikel | PN100 |
Druktrap flens | Class 600 |
Norm bouwlengte | EN 558, Serie 16 |
Inbouwlengte | 76 mm |
Klepvorm | Gedeelde klep |
Met veer | Ja |
Kv-waarde | 580 m³/h |
Afdichting | Roestvaststaal (RVS) |
Materiaal klep | 1.4404 |
Materiaal as/pen | 1.4435 |
Materiaal veer | 1.4401 |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -10 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 300 °C |
Max. drukverschil bij 20 °C | 100 |
DN | DN150 - 6" |
D1 | 218 mm |
D2 | 226 mm |
L | 76 mm |
Gewicht | 15.2 kg |