Eriks
ASAHI

ASAHI Vlinderklep Serie: 57 Type: 3742ES PVC-U/PVC-U/FPM (FKM) Centrisch Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend SR200 PN10 Wafer type DN150

  • ERIKS:13414337
Image 1
Opslaan in lijst

2.105,00 €/ stukexcl. btw

2.547,05 €incl. btw

Verwachte leverdatum - 10.08.2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf 200 €

Merk
ASAHI
Serie
57
Type
3742ES
Norm
EN (DIN)
Klepontwerp
Centrisch
Materiaal huis
PVC-U
Nom. binnendiameter
DN150
Aansluiting
Wafer type
Druktrap artikel
PN10
Druktrap flens
PN10
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
71 mm
Bediening
Pneumatisch bediend
Werkingsprincipe
Enkelwerkend, veersluitend
Typecodering aandrijving
SR200
Merk Aandrijving
ECON
Voering huis
Niet verwisselbaar
Materiaal voering
FPM (FKM)
Materiaal klepblad
PVC-U
Materiaal spindel
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse spindel
1.4401
Materiaal spindelafdichting primair
FPM (FKM)
Materiaal bediening
Aluminium
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
50 °C