




2.339,00 €/ stukexcl. btw
2.830,19 €incl. btw
Verwachte leverdatum - 07.09.2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf 200 €
Merk | ARI |
Serie | 12.440 |
Type | 2881 |
Functie | 2-weg regelafsluiter |
Nom. binnendiameter | DN25 |
Materiaal huis | Gietijzer |
Kwaliteitsklasse | EN-JL1040 |
Procesaansluiting | Flens |
Maat procesaansluiting | DN25 |
Normering aansluiting | EN 1092-1/02 |
Druktrap flens | PN16 |
Kvs-waarde | 10 m³/h |
Grondkarakteristiek | Equiprocentueel |
Regelkegel | Parabool kegel |
Slag | 20 mm |
Regelbereik | 50:1 |
Lekklasse | IV EN60534-4 |
Type spindelafdichting | Dakmanchetten |
Materiaal kopstuk | Nodulair gietijzer (EN-JS1049) |
Materiaal kegel | Roestvaststaal 420 (1.4021) |
Materiaal zitting | Roestvaststaal 420 (1.4021) |
Materiaal spindel | Roestvaststaal 420 (1.4021) |
Materiaal spindelafdichting primair | PTFE |
Materiaal spindelafdichting secundair | PTFE |
Materiaal kopstuk pakking | Grafiet |
Oppervlaktebescherming | Verf min. 30 µm |
Soort aandrijving | Elektrisch |
Typecodering aandrijving | Premio-pl 2,2 |
Verstelkracht | 2.2 kN |
Voedingsspanning | 100 - 240V AC |
Nulspanningsterugloop | Geen |
Max. opgenomen elektrisch vermogen | 65 V·A |
Looptijd | 20s / 43s / 53s / 80s s |
Max. drukverschil in geopende stand | 16 bar |
Sluitdruk | 16 bar |
Stuursignaal | Driepunts / 0 - 10 V / 4-20 mA |
Explosieveilig | Nee |
Met terugmelding | Nee |
Beschermingsgraad (IP-waarde) | IP65 |
Met eindcontacten | Nee |
Standindicator | Ja |
Handbediening | Ja |
Mediumtemperatuur | van -10 tot 220 °C |
Omgevingstemperatuur | van -20 tot 70 °C |
DN | DN25 |
Aandrijving | Premio-pl 2,2 |
A | 171 mm |
H | 559 mm |
L | 160 mm |
Gewicht | 11 kg |