Eriks
AQUATHERM

AQUATHERM Schuine KFR stopkraan PP-R/messing 25

  • ERIKS:11087039
Image 1
Schuine stopkraan/terugslagklep Aquatherm PP-R 25 2 x moflas / messing kap / Draaibare onderdelen messing / huis PP-R kleur groen / niet radiaal uitbouwbaar / Duurzaam product.
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf 200 €

Merk
AQUATHERM
Serie
KFR
Bouwvorm
Vrijstroom
Materiaal huis
PP-R
Nom. binnendiameter
DN20
Uitwendige buisdiameter aansluiting
25 mm
Aansluiting
Kunststoflasmof
Druktrap artikel
PN20
Inbouwlengte
58 mm
Bediening
Handwiel
Klepvorm
Losse klep
Uitvoering kopstuk
Geschroefd
Met terugstroombeveiliging
Ja
Afdichting
Rubber