Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf 200 €
Merk | AQUATHERM |
Bouwvorm | 2-weg |
Constructie huis | 1-delig |
Materiaal huis | PP-R |
Nom. binnendiameter | DN150 |
Uitwendige buisdiameter aansluiting | 160 mm |
Aansluiting | Flens |
Druktrap artikel | PN16 |
Inbouwlengte | 205 mm |
Handbediening | Handgreep |
Doorlaat | Volle doorlaat |
Materiaal kogel | PP-R |
Materiaal zitting | PTFE |
Materiaal spindel | PP-R |
Materiaal spindelafdichting primair | EPDM |
Materiaal spindelafdichting secundair | EPDM |
Materiaal huisafdichting | EPDM |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -20 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 90 °C |
Max. drukverschil bij 20 °C | 16 bar |
Met aftap | Nee |