Eriks
AQUATHERM

AQUATHERM Aftaklaszadel PP-R/Messing Buitendraad (BSPT) 90mmx3/4"

  • ERIKS:11626115
Image 1
Aftaklaszadel Aquatherm PP-R 6k 90x3/4" Buitendraad gas conisch (BSPT) / volgens DIN 16962. DIN en ISO 15874 ( kleur groen ) / gat boren met Aquatherm speciaal boor art 50940 of 50941
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf 200 €

Merk
AQUATHERM
Vorm
Aftaklaszadel
Materiaal
PP-R
Nom. binnendiameter
3/4"
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2
90 mm
Aansluiting
Buitendraad (BSPT)
Aantal schalen
1
Geschikt voor elektrolasmof
Nee
Kleur
Groen
Materiaal aansluiting 2
Messing
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
90 °C
Met frees
Nee
Ongeboord
Nee