Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf 200 €
Merk | AQUATHERM |
Vorm | Aftaklaszadel |
Materiaal | PP-R |
Nom. binnendiameter | 3/4" |
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 | 160 mm |
Aansluiting | Buitendraad (BSPT) |
Aantal schalen | 1 |
Geschikt voor elektrolasmof | Nee |
Kleur | Groen |
Materiaal aansluiting 2 | Messing |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -20 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 90 °C |
Met frees | Nee |
Ongeboord | Nee |