Eriks
AQUATHERM

AQUATHERM Aftaklaszadel PP-R/Messing Binnendraad (BSPP) 63mmx1/2"

  • ERIKS:11086149
Image 1
Aftaklaszadel Aquatherm PP-R 6k 63x1/2" binnendraad / volgens DIN 16962. DIN en ISO 15874 ( kleur groen ) / gat boren met Aquatherm speciaal boor art 50940 of 50941
Opslaan in lijst

12,10 €/ stukexcl. btw

14,64 €incl. btw

171 Op voorraad - Verwachte leverdatum 28.07.2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf 200 €

Merk
AQUATHERM
Vorm
Aftaklaszadel
Materiaal
PP-R
Nom. binnendiameter
1/2"
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2
63 mm
Aansluiting
Binnendraad (BSPP)
Aantal schalen
1
Geschikt voor elektrolasmof
Nee
Kleur
Groen
Materiaal aansluiting 2
Messing
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
90 °C
Met frees
Nee
Ongeboord
Nee