Eriks
AQUATHERM

AQUATHERM Aftaklaszadel PP-R/Messing Binnendraad (BSPP) 110mmx1"

  • ERIKS:11472376
Image 1
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf 200 €

Merk
AQUATHERM
Vorm
Aftaklaszadel
Materiaal
PP-R
Nom. binnendiameter
1"
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2
110 mm
Aansluiting
Binnendraad (BSPP)
Aantal schalen
1
Geschikt voor elektrolasmof
Nee
Kleur
Groen
Materiaal aansluiting 2
Messing
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
90 °C
Met frees
Nee
Ongeboord
Nee