Eriks
ADCA

ADCA Klepafsluiter elektrisch bediend Type: 28771 Serie: EV15G Recht Nodulair gietijzer Vaste klep EL80 Druk onder klep Sluitdruk: 13.7bar PN16/DN80

  • ERIKS:14848514
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

3.821,00 €/ stukexcl. btw

4.623,41 €incl. btw

Verwachte leverdatum - 28.09.2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf 200 €

Merk
ADCA
Serie
EV15G
Type
28771
Functie
Tweewegventiel
Norm
EN (DIN)
Bouwvorm
Recht
Materiaal huis
Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse
EN-GJS-400-15
Procesaansluiting
Flens
Maat procesaansluiting
DN80
Maat aansluiting
DN80
Normering aansluiting
EN 1092-2
Druktrap artikel
PN16
Afwerking flens
Raised face
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 1
Inbouwlengte
310 mm
Klepvorm
Vaste klep
Kv-waarde
100 m³/h
Sluitdruk
13.7 bar
Werking
Druk onder klep
Aandrijving
EL80
Soort aandrijving
Elektrisch
Voedingsspanning
230V AC
Verstelkracht
8 kN
Max. opgenomen elektrisch vermogen
25 W
Looptijd
100s
Eindcontacten
2 x 5A res / 3A ind. / 250V AC
Standindicator
Ja
Noodhandbediening
Ja
Type spindelafdichting
Dakmanchetten
Materiaal spindelafdichting primair
PTFE
Materiaal klepafdichting
PTFE
Materiaal klep
Roestvaststaal 316L (1.4404)/PTFE
Materiaal zitting
Roestvaststaal RVS 316L (1.4404)
Materiaal spindel
Roestvaststaal RVS 316L (1.4404)
Materiaal kopstuk
ASTM A216 WCB/1.0619
Materiaal kopstuk pakking
Grafiet
Oppervlaktebescherming
Standaard fabriekscoating
Materiaal bediening
Staal
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP65
Explosieveilig
Nee
PED classificatie
PED cat. I
Mediumtemperatuur
van -10 tot 200 °C
Omgevingstemperatuur
van -20 tot 60 °C
DN
DN80
Aandrijving
EL80
A
258 mm
B
110 mm
H
754 mm
L
310 mm
Gewicht
51 kg