Eriks
3M

3M Solus™ Serie 2000, S2007SGAF-BGR, grijs/blauwgroene veren, Scotchgard™ condenswerende coating, grijze AC-AK‑lenzen voor binnen/buiten, 20/doos

  • ERIKS:14496767
  • Fabrikant:4054596732988
Image 1
Voor veiligheidsbrillen met veren met ratelverstelling voor een pasvorm op maat, kiest u de 3M™ Solus™-veiligheidsbril 2000 Serie. Onze stijlvolle veiligheidsbrillen hebben veren met ratelverstelling waarmee de gebruiker de pasvorm kan aanpassen: een primeur voor onze Solus Serie. De polycarbonaat lens is verkrijgbaar met krasbestendige en condenswerende coatings voor grotere duurzaamheid en beter zicht. Verkrijgbaar in verschillende brilveerkleuren en vier lensopties.Ook is een optionele geprofileerde wenkbrauwbescherming verkrijgbaar. Voldoet aan de eisen van EN166-2001-norm als een Impact Rated Spectacle.
Opslaan in lijst

14,91 €/ stukexcl. btw

18,04 €incl. btw

Verkocht per: 20Min. order: 20

Verwachte leverdatum - 05.08.2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf 200 €

Merk
3M
Frame Stijl/Type
Half frame
Coating
Antidamp
Kleur framepunt
Grijs / Blauw
Kleur lens
Grijs
Materiaal frame
Kunststof
Met anticondens
Ja