14,78 €/ stukexcl. btw
17,88 €incl. btw
Verkocht per: 20Min. order: 20
Verwachte leverdatum - 05.08.2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf 200 €
Merk | 3M |
Serie | Solus™ |
Type | 2000 S2001SGAF-RED |
Frame Stijl/Type | Half frame |
Coating | Antidamp |
Kleur framepunt | Grijs / Rood |
Kleur lens | Kleurloos |
Goedkeuringen | EN 166:2001 |
Overige aanduidingen | 2C-1.2 3M 1 FT K N |
Materiaal frame | Kunststof |
Met anticondens | Ja |