Voor veiligheidsbrillen die over brillen op sterkte passen en veren met ratelverstelling hebben, kiest u de 3M™ SecureFit™-overzetbrillen 3700 Serie.Onze lichtgewicht overbrillen zijn ontworpen om over de bestaande bril van de gebruiker heen te passen om persoonlijke bescherming te bieden. De veren met ratelverstelling bieden hoekafstellingspunten voor een veilige en persoonlijke pasvorm. Ze bevatten ook Pressure Diffusion Temple-technologie en een zachte neusbrug voor de hele dag door comfort. De polycarbonaat lens is verkrijgbaar met 3M™ Scotchgard™ condenswerende en krasbestendige coatings voor grotere duurzaamheid en beter zicht. Verkrijgbaar in verschillende frame- en lenskleuren.Verkrijgbaar met geprofileerde wenkbrauwbescherming. Voldoet aan de eisen van EN166-2001-norm als een Impact Rated Spectacle.