Eriks
3M

3M SecureFit™ 3700 Overzetbril, blauwe veren, wenkbrauwbescherming, Scotchgard™ anticondens (K&N), heldere lens, SF3701XSGAF-BLU-EU

  • ERIKS:14496737
  • Fabrikant:4054596731905
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Voor veiligheidsbrillen die over brillen op sterkte passen en veren met ratelverstelling hebben, kiest u de 3M™ SecureFit™-overzetbrillen 3700 Serie.Onze lichtgewicht overbrillen zijn ontworpen om over de bestaande bril van de gebruiker heen te passen om persoonlijke bescherming te bieden. De veren met ratelverstelling bieden hoekafstellingspunten voor een veilige en persoonlijke pasvorm. Ze bevatten ook Pressure Diffusion Temple-technologie en een zachte neusbrug voor de hele dag door comfort. De polycarbonaat lens is verkrijgbaar met 3M™ Scotchgard™ condenswerende en krasbestendige coatings voor grotere duurzaamheid en beter zicht. Verkrijgbaar in verschillende frame- en lenskleuren.Verkrijgbaar met geprofileerde wenkbrauwbescherming. Voldoet aan de eisen van EN166-2001-norm als een Impact Rated Spectacle.
Opslaan in lijst

21,05 €/ stukexcl. btw

25,47 €incl. btw

Verkocht per: 20Min. order: 20

Verwachte leverdatum - 05.08.2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf 200 €

Merk
3M
Serie
SecureFit™
Type
3700 SF3701XSGAF-BLU-EU
Frame Stijl/Type
Frameloos
Coating
Antidamp
Kleur framepunt
Blauw
Kleur lens
Kleurloos
Goedkeuringen
EN 166:2001
Overige aanduidingen
2C-1.2 3M 1 FT K N
Materiaal frame
Polycarbonaat
Met anticondens
Ja