Eriks
3M

3M Secure Click™ Stoffilter D9035, P3 R, met kunststof omhulsel

  • ERIKS:14496722
  • Fabrikant:689330191710
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Het 3M™ Secure Click™ stoffilter D9035, P3 R is een CE-goedgekeurd filter voor omgevingen met bepaalde deeltjes. Deze stoffilters worden in paren gebruikt. Ze bieden een lage ademhalingsweerstand en goede balans wanneer ze zijn aangebracht op uw masker. Daarbij zijn ze ontworpen om een optimaal gezichtsveld te creëren. U kunt ze snel en gemakkelijk vastklikken op uw 3M™ Secure Click™ Herbruikbaar ademhalingsmasker.
Opslaan in lijst

17,54 €/ paarexcl. btw

21,22 €incl. btw

Verkocht per: 40Min. order: 40

Verwachte leverdatum - 05.08.2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf 200 €

Merk
3M
Serie
Secure Click
Serie
Secure Click
Filterklasse
P3 R
Overige aanduidingen
Deeltjes
Aansluiting
Secure Click