Eriks
3M

3M Secure Click™ stoffilter D7915, P1 R

  • ERIKS:14496716
  • Fabrikant:076308401115
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Het 3M™ Secure Click™ stoffilter D7915, P1 R is een lichtgewicht filter dat bescherming combineert met comfort. Deze stoffilters worden in paren gebruikt. Ze bieden een lage ademhalingsweerstand en goede balans wanneer ze zijn aangebracht op uw masker. Daarbij zijn ze ontworpen om een optimaal gezichtsveld te creëren. Ze worden toegepast in 3M™ Secure Click™ gas- en dampfilters, die snel en eenvoudig in het masker worden vastgeklikt, zoals de 3M™ Secure Click™ Herbruikbare ademhalingsmaskers.
Opslaan in lijst

1,76 €/ stukexcl. btw

2,13 €incl. btw

Min. order: 320

280 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05.08.2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf 200 €

Merk
3M
Serie
Secure Click
Type
D7915
Serie
Secure Click
Type
D7915
Norm
EN 143:2000/A1:2006