Eriks
3M

3M Anti-sliptape Standaard 600 serie 25mm/18.3m zwart

  • ERIKS:23581546
  • Fabrikant:048011192208
Image 1
De Safety-Walk™ Standaard antisliptapes zijn te gebruiken op alle gladde oppervlakken met intensief lopend en rollend verkeer
De tapes hebben een lange levensduur
Door de uitstekende hechting en de flexibiliteit van het product hecht het op iedere ondergrond
Ideaal voor toepassing op productie- en opslagruimtes, hellingen, trappen, ladders, treden op machines en voertuigen
Opslaan in lijst

47,78 €/ stukexcl. btw

57,81 €incl. btw

Verkocht per: 4Min. order: 4

Verwachte leverdatum - 05.08.2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf 200 €

Merk
3M
Serie
Safety-Walk™
Serie
Safety-Walk™
Breedte
25 mm
Lengte
18.3 m
Kleur
Zwart