Proportioneel stuurventiel met terugkoppeling en OBE DXRE*J*
DXREJ en DXREJH zijn stuurventielen, aangestuurd door een servo-proportionele klep met fail-safe positie hoog dynamische magneetspoel. De positie van de hoofdschuif wordt geregeld door een LVDT-lineaire transducer in een gesloten regelkring, wat zorgt voor hoge precisie en herhaalbaarheid.
Verkrijgbaar in afmetingen van ISO 4401-05 tot ISO 4401-10 met vergrote poorten, zijn deze kleppen geschikt voor toepassingen in gesloten regelkringen voor positie-, snelheids- en drukregeling. Bij stroomuitval of zonder vrijgavesignaal wordt de hoofdschuif door veren naar de fail-safe positie gebracht. Schuiven zijn beschikbaar met overlapping, onderlapping of nuloverlapping.
De kleppen zijn beschikbaar met twee typen on-board elektronica:- J-versie:
Standaard elektronica met analoge interface voor stroom- of spanningssignaal, met 6-polige + PE aansluiting. - JH-versie:
Interface voor veldbuscommunicatie zoals EtherCAT, Ethernet/IP of Profinet, met 11-polige M12-aansluiting.