Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
About Eriks
Customer service
BE - Nederlands
Home
Hydraulische verwarmingselemen...
Hydraulische verwarmingselementen
Producten
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Merk
R + L
2
Spanning
230 VAC
2
Type
Inschroef verwarmingsstaaf met G2 draad
1
Tankverwarming RHM
1
Max. verwarmingsvermogen [kW]
Met magneet
Uitvoering
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
2
Producten getoond voor
Hydraulische verwarmingselementen
R + L Tankverwarmer RHM 1000
Eriks
:
12551699
Manufacturer:
HEIZ0029
Type:
Tankverwarming RHM
Spanning:
230 VAC
Max. verwarmingsvermogen:
1 kW
Alle varianten weergeven
936,00 €
/ stuk
excl. btw
1.132,56 €
incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 28.07.2026
Toevoegen
R + L Tankverwarmer G2-950-3,0-230wS
Eriks
:
12554459
Manufacturer:
HEIZ2008
Type:
Inschroef verwarmingsstaaf met G2 draad
Aansluiting:
2" BSP
Spanning:
230 VAC
Alle varianten weergeven
1.555,20 €
/ stuk
excl. btw
1.881,79 €
incl. btw
Verwachte leverdatum - 27.08.2026
Toevoegen
Inloggen