Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
About Eriks
Customer service
BE - Nederlands
Home
Besturings- en bewakingsappara...
Besturings- en bewakingsapparatuur
Digitale procesuitlezingen
Producten
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Merk
WIKA
1
Serie
DI10
1
Type
36312
1
Uitvoering
Ingangssignaal
Uitgangssignaal
Meetbereik
Aantal karakters per regel
Afmetingen display b x h (x d)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
Producten getoond voor
Besturings- en bewakingsapparatuur
WIKA Digitaal display Type: 36312 Serie: DI10 Aantal karakters per regel: 4 Uitgangssignaal: 2 x Relay Aantal contacten: 2 Voedingsspanning: 20 mA (Current Loop)
Eriks
:
14734108
Meetbereik:
van -1999 tot 9999
Uitgangssignaal:
2 x Relay
Uitvoering schakeluitgang:
PhotoMOS maximum 30V AC/DC maximum 0.4A
Alle varianten weergeven
620,00 €
/ stuk
excl. btw
750,20 €
incl. btw
Verwachte leverdatum - 24.09.2026
Toevoegen
Inloggen