FACOM

FACOM Circlip pliers - 177A.13 - external straight 10-25 mm

  • ERIKS:12214820
  • Manufacturer:3148518231978
Image 1
-STANDARDS: NF E 73-130, DIN 5254, ASME B107.500
-Voor borgveren 3 --> 200 mm.
-Bits van pianodraad: zeer vormvast.
-Lange bits 10° gedraaid om de borgveren goed op hun plaats te houden.
-Kleurcode voor identificatie: tijdbesparing.
-Handgrepen van ruwe PVC om wegglijden te voorkomen.
Save to list

€19.38/ pieceexcl. VAT

€23.45incl. VAT

5 In stock - Estimated delivery date 09/11/2026

Live Order Tracking

Pick Your Delivery Date

Free Delivery from € 150

Brand
FACOM
Type
117A
Type
117A
Length
150 mm
Chucking range
from 10 to 25 mm
Weight
130 g
Model
177