FACOM

Spring clip pliers external straight type no. 177A

-STANDARDS: NF E 73-130, DIN 5254, ASME B107.500
-Voor borgveren 3 --> 200 mm.
-Bits van pianodraad: zeer vormvast.
-Lange bits 10° gedraaid om de borgveren goed op hun plaats te houden.
-Kleurcode voor identificatie: tijdbesparing.
-Handgrepen van ruwe PVC om wegglijden te voorkomen.
Image 1
  • 6
  • 3
  • 1
  • 1
  • 1
6 of Spring clip pliers external straight type no. 177A
ProductAvailablePriceexcl. VAT