door naar tekst

logo

Daarom ERIKS !

Mattison_Jessica_ERIKS SP USA_Planet ERIKS 3_2015_600x272

We hebben jou net zo hard nodig als jij ons.

Samen zijn we onverslaanbaar!

ERIKS_Carriere_Daarom-ERIKS-Ook-niet-onbelangrijk 

Groeimogelijkheden!

ERIKS groeit en laat enthousiaste, gemotiveerde medewerkers meegroeien. ERIKS geeft de mogelijkheid aan medewerkers om zichzelf te ontplooien, zowel op vakinhoudelijk als op persoonlijk vlak.

Dynamisch!

ERIKS is een gezonde, groeiende onderneming. Dit brengt continuïteit, stabiliteit en dus zekerheid. Zekerheid met ruimte voor ambitie, zelfontplooiing en innovatie. Uitdagingen en innovatie! Werken bij ERIKS wil zeggen werken in een innovatieve omgeving waarbij je uitdagingen aangaat en deelt, innovatieve oplossingen bedenkt en dynamisch en doordacht handelt. Dit alles in een team en als individu.

Deel uitmaken van een (h)echt team!

De bedrijfscultuur van ERIKS wordt gekenmerkt door de collegiale, open werksfeer met respect voor en vertrouwen in elkaar. Een stimulerend en uitdagend werkklimaat waarin kennis gedeeld wordt. Als ERIKS medewerker maak je deel uit van een winnend team, een team dat er mede voor zorgt dat ERIKS de onbetwiste marktleider in zijn vakgebied is.

On stage, stagemogelijkheden voor studenten!

Voornamelijk voor studenten met een technische of commerciële achtergrond zijn er volop mogelijkheden. Het diverse aanbod aan stageplaatsen bij ERIKS geeft studenten de mogelijkheid om bij een innovatieve multinational praktijkervaring op te doen. Wie op zoek is naar een leerzame en uitdagende stage binnen een organisatie met een collegiale en open werksfeer zit bij ERIKS op de juiste plek. Een stage in Nederland, België, Frankrijk, Groot-Brittannië, Maleisië of Singapore, bij ERIKS kan het allemaal.

Topemployer 2017 191 x 86 NL

This is a printed version of ERIKS nv.
© ERIKS nv, 2017.