door naar tekst

logo

Nieuwe oliekeerringen verlagen wrijvingsweerstand met 50%

ERIKS_Case_Nieuwe_oliekeerringen_verlagen_wrijvingsweerstand_met_50procent

Aanleiding

Hytruck is het eerste volledig klimaat- en milieuneutrale transportvoertuig dat geheel marktconform van opzet is en daarbij universeel inzetbaar. De Hytruck wordt toegepast op een bestaand voertuig waarbij de conventionele aandrijflijn wordt vervangen door een nieuwe. De energie hiervoor wordt opgewekt door brandstofcellen van 20kW die onder de cabine worden gemonteerd.

De Hytruck is een initiatief van de Boudesteijn Groep in samenwerking met Nedstack en e-Traction. e-Traction ontwerpt een bouwt de speciale elektromotoren die in de velg worden ingebouwd en gebruikt daarbij veel afdichtingen van ERIKS.

Oplossing

De kostbare elektronica in het wiel wordt beschermd tegen opspattend (regen)water door ERIKS oliekeerringen met de nieuwe SurfaPlus coating SP10020 op PTFE-basis. Met deze oliekeerringen wordt de wrijvingsweerstand met maar liefst 50% verlaagd. Rubber afdichtingen met deze coating hebben daardoor een veel langere levensduur dan de standaard uitvoering.

ERIKS levert voor dit project alle benodigde onderdelen aan in één complete set (oliekeerringen, O-ringen, flenspakkingen, lagers en bevestigingsmaterialen). Een groot gemak voor de klant die daarmee veel tijd en geld bespaart.

Profit

Reductie wrijvingsweerstand met 50%
Performance NL