door naar tekst

logo

Veilig drinkwater in Nederland

3

Een aantal bedrijven heeft de krachten gebundeld met ERIKS om het waterleidingsysteem in Nederland te moderniseren.

Uitdaging

Traditioneel worden handmatig bediende afsluiters gebruikt om gedeelten van het waterleidingnetwerk af te sluiten. De afsluiters worden normaliter bediend door werknemers van het waterleidingbedrijf, maar kunnen in een noodgeval worden gebruikt door de brandweer.

Onbevoegd, vaak onjuist, gebruik (bijvoorbeeld tijdens wegwerkzaamheden) is niet ongebruikelijk. Dit kan waterverspilling tot gevolg hebben, of in het ergste geval zelfs vervuiling en infectie van drinkwater. Bovendien is de handmatige bediening van afsluiters een tijdrovend proces. Toen een groot drinkwaterbedrijf in Nederland op zoek was naar een systeem waarmee op afstand pijpafsluiters konden worden bediend en bewaakt, benaderden zij ERIKS-bedrijf en toonaangevende afsluiterleverancier Econosto.

Oplossing

Econosto werkte samen met het drinkwaterbedrijf en anderen aan de ontwikkeling van de ELOVAL afsluiter, die is uitgerust met een module om te bewaken of de afsluiter gesloten of geopend is en hoe ver deze geopend is. Opening of sluiting activeert de module en de informatie wordt verzonden naar een centrale regelkamer. De locatie was ondergronds zonder stroomvoorziening voor een schakelaar en gegevens waren moeilijk te verzenden. Daarom werd het Long Range Radio (LoRa)-netwerk gebruikt. Dit netwerk heeft een ultralaag energieverbruik, maar een bereik van 2,5 - 15 km voor het uitwisselen van incidentele kleine hoeveelheden eenvoudige gegevens tussen objecten en systemen: zoals “aan/uit” of “bezet/vrij”. Aangezien er geen permanente internetverbinding is vereist, kan de accu die voeding geeft aan de ELOVAL-afsluiter 15 jaar meegaan.

Deze grote hoeveelheid informatie maakt het ook mogelijk vooraf een waarschuwing te krijgen als onderhoud nodig is (preventief onderhoud), zodat verstoringen, uitval en gevaarlijke situaties tot een minimum worden beperkt.

Registratie veranderingen

Deze communicatiemogelijkheid houdt in dat de ELOVAL-afsluiter geautoriseerde en ongeautoriseerde bediening kan registreren. Alle veranderingen worden geregistreerd in een database, zodat er een duidelijk overzicht van de afsluiterstatus is.

Deze grote hoeveelheid informatie maakt het ook mogelijk vooraf een waarschuwing te krijgen als onderhoud nodig is (preventief onderhoud), zodat verstoringen, uitval en gevaarlijke situaties tot een minimum worden beperkt. Een internationaal telecommunicatiebedrijf is betrokken bij connectiviteit voor het project en een specialist op het gebied van enterprise application software coördineert de implementatie van de software. Diverse disciplines binnen ERIKS hebben samengewerkt aan de testinstallatie: Econosto Capelle aan den IJssel, de IT-afdeling van het Group Head Office van de ERIKS-groep, ERIKS Aandrijftechniek Schoonhoven voor de elektronica en de ERIKS-divisie Industrial Plastics voor de kunststof componenten.

Het proof of concept is nu gepresenteerd aan het drinkwaterbedrijf en is gereed voor interne tests. Indien deze succesvol zijn, kan het uiterst innovatieve systeem worden ontwikkeld voor gebruik, en kunnen mensen wereldwijd profiteren van de voordelen op het gebied van duurzaamheid, waaronder laag energieverbruik en grotere openbare veiligheid.

This is a printed version of ERIKS nv.
© ERIKS nv, 2017.