door naar tekst

logo

TCO besparingen voor metrobedrijf USA

6

ERIKS bedrijf Industrial Controls levert monitoring systeem aan metrobedrijf

Uitdaging

Als treinen vertrekken of de stations binnenkomen, gebeuren er honderden dingen tegelijk die snel en accuraat moeten worden geregistreerd. Het huidige systeem monitort de activiteit van al deze treinen via een groot netwerk in een centraal systeem. Elk station heeft ook een of meer standalone data recorders die dienen als duplicaat data-opname-apparaten. Deze recorders kosten ruim 10.000 dollar per stuk, zijn groot, verouderd en onbetrouwbaar en bieden geen backup bij een netwerkonderbreking.

Oplossing

Industrial Controls 'oplossing omvat het gebruik van een ultra betrouwbare industriële computer met vaste toestand en compacte I / O-modules die ongeveer de helft van de installatieruimte beslaan en in veel gevallen de taken van meerdere opnametoestellen in een enkel systeem kunnen uitvoeren. In het geval van netwerkonderbrekingen slaat het systeem gegevens op en vult de gaten in de centrale database op zodra de communicatie opnieuw is opgestart. Bovendien kan een operator van een vaardigheidsset bij een langdurige uitval lokale gegevens ophalen via een standaard USB-geheugenapparaat en de gegevens analyseren met behulp van standaardgereedschappen zoals Microsoft Excel. De uitzetting van gegevens wordt bereikt door middel van een smartphone of laptop met een eenvoudige interface waarmee de gebruiker de tijdsinterval en gegevenspunten gemakkelijk selecteert. Deze gegevens kunnen dan ook opnieuw worden ingebracht in het centrale systeem.

Besparingen

Wanneer alle nieuwe systemen zijn geïnstalleerd, worden tussen $ 500.000 en $ 1.000.000 alleen in hardware kosten bespaard. Het nieuwe systeem zorgt voor snellere reactietijd, gegarandeerde data-integriteit en minder benodigde bronnen.

Deze case is ook beschikbaar als pdf in het Engels. Klik hier om te downloaden (188kB).

This is a printed version of ERIKS nv.
© ERIKS nv, 2017.