door naar tekst

logo

Kan-Ban systeem leidt tot 20% besparingen op logistieke kosten

ERIKS_Case_Kan-Ban_systeem_leidt_tot_20procent_besparingen

Bedrijfsinformatie

WP Suspension ontwikkelt en bouwt hoogwaardige vering- en dempingscomponenten voor motoren. Het bedrijf is in 1977 in Nederland opgericht en is uitgegroeid tot een van de grootste producenten van vering- en dempingcomponenten voor motoren in Europa en hoofdleverancier van BMW en KTM. In Malden werken 150 mensen aan ontwikkeling en fabricage van de producten.


Aanleiding

Voor de fabricage van vering- en dempingscomponenten maakt WP Suspension gebruik van rubber vormwerkdelen en O-ringen van ERIKS. De samenwerking tussen ERIKS en WP Suspension gaat echter verder dan alleen het leveren van onderdelen. Zo heeft het bedrijf ERIKS gevraagd om mogelijke logistieke oplossingen aan te dragen om de efficiency te vergroten en kosten te besparen. Tevens is WP Suspension geïnteresseerd in de mogelijkheden van ERIKS om werkzaamheden over te nemen. ERIKS heeft voorgesteld om de producten voortaan aan te leveren in een Kan-Ban (Two-bin) systeem.


Besparingen

Het Kan-Ban systeem is een oplossing van het ERIKS Easy Order System® (EOS) en omvat zelfsturende leveringen van vooraf vastgestelde aantallen in bakken (bins). Dit systeem vereenvoudigt het bestel- en facturatieproces en tevens kunnen magazijnwerkzaamheden door ERIKS-personeel worden overgenomen.

Profit

Met aftrek van de extra kosten werd een besparing behaald van ongeveer 20% van de totale factuurwaarde van de producten.

Performance NL

Om uw vraag snel te kunnen beantwoorden vragen wij u alle velden in te vullen.

Dhr. / Mevr.
Dhr. / Mevr.

Uw informatie wordt niet met derden gedeeld.

Relevante cases

  • Elektronisch bestellen

This is a printed version of ERIKS nv.
© ERIKS nv, 2017.