door naar tekst

logo

Grote besparing op onderhoudskosten Corus

ERIKS_Case_Grote_besparing_op_onderhoudskosten_Corus

Bedrijfsinformatie

Corus (onderdeel van Tata Steel) produceert, bewerkt en distribueert hoogwaardig staal voor producten die het leven vergemakkelijken. Het bedrijf is het op vijf na grootste staalconcern ter wereld. In Nederland houdt Corus zich bezig met de productie, bewerking en distributie van staal en aluminium.

Aanleiding

Bij Corus IJmuiden worden plakken staal uitgewalst tot een rol dun staal via de warmband walserij. In de fase daarvoor worden ze verwarmd tot 1300 ˚C in een van de vier plakovens. Nadat de plakken zijn verwarmd, komen ze op een rollenbaan. Regelmatig waren er storingen aan deze rollenbanen wat leidde tot stilstand van de fabriek. Deze storingen werden veroorzaakt door problemen met de waterkoeling en vetsmering van de lagers. Het lager wordt gekoeld door een watergekoeld deksel dat voor het lager is gemonteerd. Één van de problemen bleek de aanvoer van water via RVS slangen.


Besparing

ERIKS heeft in dit geval gekozen voor de 161 M, een extra flexibele RVS slang. Daarnaast zijn Eritite-koppelingen geadviseerd met een Viton® afdichting in verband met de temperatuur. Het voordeel van de Eritite-koppeling is dat er geen torsiespanningen meer in de slang kunnen ontstaan en de RVS slangen zeer snel zijn te (de)monteren. Bovendien werd de aansluiting aan het watergekoelde deksel verplaatst van de voorkant van het deksel naar de onderrand van het deksel. Hierdoor wordt de loop van de slang sterk verbeterd en ontstaan er geen rare knikken meer in de slang. Door de aanpassingen aan de slang is het mogelijk voor alle aansluitingen te werken met één universele slang waar voorheen twee maten slangen nodig waren. De verbeteringen hebben geleid tot aanmerkelijk minder fabrieksstoringen. De standtijd van de lagers is nu aanzienlijk verlengd en de installatie heeft een veel hogere betrouwbaarheid.

Profit

Naast een aanzienlijke verlaging van de onderhoudskosten van ruim €15.295,- is de grootste besparing gerealiseerd door 14 uur minder productieverlies.

Performance NL