door naar tekst

logo

Explosief poeder

ERIKS Case AbrATEX groot

Anti-statische RX® AbrATEX voor explosieve poeders

De RX® AbrATEX van ERIKS, een nieuw ontwikkelde slang voor pneumatisch poedertransport is in staat om opgebouwde statische elektriciteit op een veilige manier continu te ontladen. De RX® AbrATEX is gemaakt van slijtvast en voedselveilig Polyurethaan.

Tijdens het transporteren van droge poeders kan statische elektriciteit ontstaan, doordat delen van het medium langs de wand van de slang strijken. Zodra de spanning te hoog wordt, bestaat de kans van ontlading met een vonk waardoor een onveilige situatie ontstaat. Vaak wordt gedacht dat het doorverbinden van een spiraal in de slang met de installatie of het aanbrengen van aarddraden voldoende dekking geeft voor de afleiding van statische elektriciteit. Dit is niet het geval. Zodra positief of negatief geladen delen elkaar naderen richting een geleider kan, indien de spanning hoog genoeg is, een ontlading met een vlamboog plaatsvinden.

Bij de RX® AbrATEX kunnnen de opgeladen delen zich direct aan de wand van de slang ontladen, doordat die bestaat uit transparant Polyutethaan en een waarde heeft van 108 Ohm. De opgebouwde statische elektriciteit wordt op een veilige manier continu ontladen aan de slangwand en de dubbele RVS-spiraal. Door de spiraal te verbinden met de installatie wordt een veilig transport van abrasieve materialen gerealiseerd en voldoet het gehele transport aan de eisen zoals door de ATEX 137 gesteld. De slang is uitgebreid getest onder zware omstandigheden, heeft een zeer hoge slijtvastheid en is bovendien voedselveilig volgens de EU1935/2005 and EU2007/19 normen.

Profit

Veilige ontlading van statische elektriciteit

Relevante sites

Performance NL