door naar tekst

logo

Duurzame TCO besparingen in China

2

Besparing op stoomkosten in China

Een van de belangrijkste onderdelen van het bandenfabricageproces is de vulkanisatie van rubber. Als deze stap niet conform de juiste kwaliteit wordt uitgevoerd, dan heeft dit direct invloed op de kwaliteit en prestaties van het afgewerkte product. Toen een toonaangevende bandenfabrikant in China problemen ondervond met het vulkanisatieproces riepen zij daarom de hulp in van ERIKS-bedrijf Econosto China om de oorzaak van het probleem te vinden en een oplossing te bedenken.

Uitdaging

Bij vulkanisatie wordt stoom gebruikt om de juiste temperatuur te bereiken om het proces uit te voeren. Met 192 vulkanisatieprocessen in bedrijf verbruikte de bandenfabrikant een grote hoeveelheid stoom, maar werd er ook erg veel van verspild. Dit was te wijten aan het ontwerp van het systeem dat was voorzien van geregelde aan/uit afsluiters die de kostbare open stoom verspilden. Tegelijkertijd werd in de persen condensaat opgebouwd wanneer de afvoerafsluiters van het systeem werden gesloten. Dit leidde tot inefficiëntie in het proces aangezien condensaat minder energie heeft dan stoom.

Oplossing

Na een grondige evaluatie van het systeem en een beoordeling van het probleem werd door Econosto China een effectieve oplossing ontworpen en technisch uitgevoerd. De engineers van Econosto ontwierpen een condenspotstation met een zogenoemde gesloten vlottercondenspot. Met dit apparaat wordt condensaat afgevoerd in plaats van dat het de persen binnenkomt, maar tegelijkertijd wordt voorkomen dat stoom ontsnapt, dus alle energie wordt afgegeven aan de persen.

Het resultaat was een drievoudig succes. Ten eerste werd voor het bedrijf een besparing van circa
€ 950.000 per jaar
op stoomkosten gerealiseerd. Ten tweede werd de productiekwaliteit verbeterd doordat de integriteit van het vulkanisatieproces werd behouden. En ten derde werden de emissieniveaus van CO2 uit de installatie verminderd. De fabrikant was dus zeer verheugd over deze all-round verbetering.

Deze case is ook als pdf beschikbaar in het Engels. Klik hier om te downloaden (72kB).

This is a printed version of ERIKS nv.
© ERIKS nv, 2017.