door naar tekst

logo

Performance - Case Studies van ERIKS

  • Besparingen op Total Costs of Ownership

    Besparingen op Total Costs of Ownership

    Na een intensieve periode van samenwerking en regelmatige afstemming tussen Stork en ERIKS heeft Stork Corporate Procurement vastgesteld dat de pilot geslaagd is en dat een gezonde basis is gelegd om dit verder uit te bouwen.

  • Duurzame kostenbesparingen bij zuivelfabriek

    Duurzame kostenbesparingen bij zuivelfabriek

  • Energiebesparing bij tuinders

    Energiebesparing bij tuinders

    De HortiAir is een luchtbehandelingssysteem voor de klimaatregeling in kassen, dat ontwikkeld is door middel van samenwerking tussen diverse specialisten. Een substantiële meerproductie werd behaald met aanzienlijk lagere energie kosten.

  • Explosief poeder

    Explosief poeder

    ERIKS ontwikkelde de RX® AbrATEX, een nieuwe slang voor pneumatisch poedertransport, die statische elektriciteit op een veilige manier continu ontlaadt.

  • Filteren van vervuild water bij ziekenhuis

    Filteren van vervuild water bij ziekenhuis

    ERIKS UK installeerde een filtersysteem bij een ziekenhuis in Devon om afvalwater te zuiveren van olieresten. Hierdoor bespaart het ziekenhuis maandelijks een aanzienlijk bedrag aan afvoerkosten en voldoet tegelijk aan strengere milieu-eisen.

  • Geconditioneerde Thermiculite pakkingen

    Geconditioneerde Thermiculite pakkingen

    ERIKS wist Shell te overtuigen gebruik te maken van Thermiculite. Thermiculite is geëxpandeerd Mika met rubber bindmiddel. Sinds Shell de Thermiculite pakkingen heeft geplaatst, kennen zij geen noodstops meer.

  • Grote besparing op onderhoudskosten

    Grote besparing op onderhoudskosten

    Storingen aan rollenbanen veoorzaakten stilstand van de fabriek. De door ERIKS voorgestelde verbeteringen hebben geleid tot aanzienlijke verlenging van de standtijd van de lagers en een veel hogere betrouwbaarheid van de installatie.

  • Het Atomium in Brussel

    Het Atomium in Brussel

    Door ERIKS rubberprofielen op de ramen ziet het Atomium er ’s avonds weer fantastisch uit

  • 100 procent controle

    100 procent controle

    Grote batches O-ringen, vlakke ringen, eenvoudige vormdelen, oliekeerringen en kunststofartikelen tot 80 mm: klanten kunnen deze bij ERIKS 1-op-1 laten controleren met de 100% controlemachine.

  • Jaffa cakes zijn cool

    Jaffa cakes zijn cool

    ERIKS zorgde ervoor dat de productiehal van de populaire Jaffa Cakes niet oververhit raakte en bespaarde daarmee tijd en geld.

  • Kan-Ban systeem leidt tot besparingen

    Kan-Ban systeem leidt tot besparingen

    Het Kan-Ban systeem is een oplossing van het ERIKS Easy Order System® (EOS). Dit systeem vereenvoudigt het bestel- en facturatieproces en tevens kunnen magazijnwerkzaamheden door ERIKS-personeel worden overgenomen.

  • Landingsbaanlichten

    Landingsbaanlichten

    Siemens ontwikkelt lampen voor landingsbanen op vliegvelden. Het afdichten hiervan is een probleem vanwege de extreem lage temperaturen en de grote druk als er een Boeing 747 landt of opstijgt. ERIKS ontwikkelde voor Siemens een speciale siliconenverbinding die deze omstandigheden kan weerstaan.

  • Prestigieus project aan Zuidas

    Prestigieus project aan Zuidas

    ERIKS levert voor de kantoortoren alle afsluiters, Fusiotherm leidingen, John Guest steekfittingen en Oxystop slangen. Een enorm project dat wordt begeleid door ERIKS projectmanagement.

  • Puddinglijn loopt vast -  Fenner redt Kerstmis

    Puddinglijn loopt vast - Fenner redt Kerstmis

    Tijdens de drukke kerstperiode liep een productielijn van triflepudding bij een voedselproducent in het Engelse Lincoln vast. Een application engineer van ERIKS UK bedacht een oplossing om de stilstandkosten van de machine tot een minimum te beperken en de Engelsen bleven verzekerd van hun toetje.

  • Rapid prototyping

    Rapid prototyping

    Door middel van Rapid prototyping kunnen binnen enkele dagen en zonder matrijskosten modellen in acht rubber of kunststof materialen worden geproduceerd.

  • SABIC Turn Around

    SABIC Turn Around

    In goed overleg met SABIC heeft ERIKS een servicepakket slangen en koppelingen samengesteld. Een servicepakket dat bestaat uit honderden stoom-, stikstof-, perslucht- en brandslangen en ruim 600 stuks koppelingen en flenzen.

  • Slang op vliegveld

    Slang op vliegveld

    ERIKS Hose Technology en ERIKS Airports Division ontwierpen samen een vliegveld-slangen-buggy voor British Airways en de BAA.

  • Slimme oplossing voor afsluiterprobleem

    Slimme oplossing voor afsluiterprobleem

    Na een uitgebreide testfase is in samenspraak met ERIKS uiteindelijk gekozen voor de bidirectionele pneumatische plaatsafsluiters van het merk Weco.Na installatie waren er geen problemen meer met het sluiten van de afsluiters.

  • Veiliger transport met herbruikbare Biocarrier

    Veiliger transport met herbruikbare Biocarrier

    ERIKS ontwikkelde samen met de klant een herbruikbare box voor het verzenden van specimen.

  • Verlaging wrijvingsweerstand

    Verlaging wrijvingsweerstand

    ERIKS oliekeerringen zorgen voor maar liefst 50% verlaging van de wrijvingsweerstand in de Hytruck, het eerste volledig klimaat- en milieuneutrale transportvoertuig.

  • Videob(r)and

    Videob(r)and

    Oude videobanden gaven storing bij een recyclebedrijf doordat het tape zich om transportrollers wikkelde. ERIKS bedacht hiervoor een oplossing waardoor brand en persoonlijke ongelukken voorkomen werden.

This is a printed version of ERIKS nv.
© ERIKS nv, 2017.