door naar tekst

logo

Hydraulische slangen en leidingcomponenten

FlexionTM hydraulische slangen, koppelingen, leidingwerk en leidingcomponenten voor betrouwbare, veilige en lekvrije systemen.


Flexion hoses 605x240

Het hoge kwaliteitsniveau, de technische ondersteuning en het brede assortiment maken FLEXIONTM slangen en leidingcomponenten tot de ideale verbindingsoplossing voor zowel MRO - als OEM -klanten.

Productie en toegevoegde waarde
  • productie van slangassemblages; ook intern bij de afnemer
  • productie van prefab leidingwerk en orbitaal lassen
  • ontwikkeling van speciale oplossingen, waaronder prototyping
  • eigen testlaboratorium voor slangen en koppelingen
  • service concept voor preventief slangen-onderhoud

FLEXIONTM hydraulische verbindingen

Hydraulische verbindingen vormen een zeer belangrijke schakel in ieder hydraulieksysteem. Het zijn onderdelen die vaak zwaar worden belast, maar aan hoge eisen ten aanzien van betrouwbaarheid, veiligheid en lekvrijheid moeten voldoen. 
FLEXIONTM biedt een uitgebreid assortiment aan hoogwaardige verbindingscomponenten die in staat zijn om aan deze eisen te voldoen.
Alle FLEXIONTM componenten worden geproduceerd onder strenge eigen specificaties in goed beheerste processen. FLEXIONTM specificaties overstijgen meestal ruim de internationale normen zoals EN/ISO/SAE.

FLEXIONTMhydraulische slangen

Door de uitgebalanceerde eigenschappen en het brede assortiment is de FLEXIONTM lijn geschikt voor een breed scala aan toepassingen waar een hoge betrouwbaarheid en een lange levensduur worden gevraagd.
De FLEXIONTM slangen bieden meetbare prestaties die de internationale EN/ISO normen overstijgen.
Bijbehorende slangkoppelingen zijn beschikbaar in vele aansluitvormen. Deze kunnen ook geleverd worden met een superieure corrosiebescherming in de vorm van een zink-nikkel coating.

FLEXION ENDUROTM hydraulische slangen

Het FLEXION ENDUROTM programma vertegenwoordigt het beste wat de markt te bieden heeft. Deze productlijn heeft een zeer hoog probleemoplossend vermogen en is toepasbaar in de meest veeleisende, zware hydrauliektoepassingen. Aan de basis hiervan staan een zeer hoge dynamische drukbelastbaarheid en het standaard toepassen van de ENDURO buitenmantel die een zeer hoge slijtvastheid en ozonbestendigheid biedt. Als overtreffende trap in slijtvastheid en ozonbestendigheid is daarnaast voor een aantal slangen de optionele THUNDER buitenmantel verkrijgbaar.

FLEXIONTM Customized

Tenslotte zit de kracht van het FLEXIONTM programma in de variabiliteit. In veel gevallen kunnen de prestaties nog verder geoptimaliseerd worden, gericht op specifieke toepassingen. Alternatieve materiaalkeuzes en constructies zijn mogelijk. Ontwikkeling en vrijgave vinden plaats door middel van applicatiegerichte testen, voor een groot deel uitgevoerd in ons eigen testlaboratorium.

This is a printed version of ERIKS nv.
© ERIKS nv, 2017.