€ 567,15/ stukexcl. btw
€ 686,25incl. btw
Verwachte leverdatum - 04-03-2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WALVOIL |
Montageflens | SAE-C 4 gats |
Aandrijfas | 14 tands vertand 12/24 SAE-C |
Uitvoering (enkel / dubbel) | Enkel |
Type | Tandwielpomp uitwendig vertand |
Slagvolume | 71.6 cm³/omw |
Draairichting | Rechtsdraaiend |
Max. werkdruk | 230 bar |
Intermitterende druk | 250 bar |
Piekdruk | 260 bar |
Max. toerental | 2500 tr/min |
Min. Toerental | 500 tr/min |
Zuigaansluiting | 3000 psi flensaansluiting 1.1/2" |
Pers aansluiting | 3000 psi flensaansluiting 1.1/4" |
Positie olie aansluitingen | Zijkant |
Afdichting materiaal | NBR |
Type keerring | Standaard |
Code | 3TPW-G0D-710-D-SAEC4F-B-N-S14L-0-FF39F32 |