Eriks
WALVOIL

WALVOIL Pomp 3TPW-G0D-560-D-EUR-B-N-10-0-G114G1

  • ERIKS:14877860
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
3TPW - GROEP 3 GIETIJZEREN TANDWIELPOMP

Tweedelige pompen met een gietijzeren behuizing en flens, verkrijgbaar in enkele of meervoudige pompconfiguraties.
Kan samengebouwd worden met pompen van verschillende series.
Breed scala aan assen en flenzen.
Configuraties met geïntegreerde kleppen zijn beschikbaar.
  • Lange levensduur
  • Hoge efficiëntie
  • Hoge werkdrukken
  • Samengebouwd uit minder onderdelen
  • Compacte afmetingen
Opslaan in lijst

€ 475,95/ stukexcl. btw

€ 575,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 09-03-2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WALVOIL
Montageflens
Europees GR.3 (128x98 mm) ø 50,8 mm
Aandrijfas
Europees conisch 1:8 (M14)
Uitvoering (enkel / dubbel)
Enkel
Type
Tandwielpomp uitwendig vertand
Slagvolume
56.8 cm³/omw
Draairichting
Rechtsdraaiend
Max. werkdruk
290 bar
Intermitterende druk
310 bar
Piekdruk
320 bar
Max. toerental
2500 tr/min
Min. Toerental
500 tr/min
Zuigaansluiting
3000 psi flensaansluiting 1.1/2"
Pers aansluiting
3000 psi flensaansluiting 1.1/4"
Positie olie aansluitingen
Zijkant
Afdichting materiaal
NBR
Type keerring
Standaard
Code
3TPW-G0D-560-D-EUR-B-N-10-0-G114G1