Eriks
WALVOIL

WALVOIL Pomp 2XPW-G-160-D-SAEB-B-N-45-0-G34G12

  • ERIKS:14860463
Image 1
Opslaan in lijst

€ 272,47/ stukexcl. btw

€ 329,69incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WALVOIL
Montageflens
SAE-B 2 gats
Aandrijfas
13 tands vertand 16/32 SAE-B
Uitvoering (enkel / dubbel)
Enkel
Type
Tandwielpomp uitwendig vertand
Slagvolume
16.8 cm³/omw
Draairichting
Rechtsdraaiend
Max. werkdruk
250 bar
Intermitterende druk
270 bar
Piekdruk
280 bar
Max. toerental
3500 tr/min
Min. Toerental
500 tr/min
Zuigaansluiting
3/4" BSP binnendraad
Pers aansluiting
1/2" BSP binnendraad
Positie olie aansluitingen
Zijkant
Afdichting materiaal
NBR
Type keerring
Standaard
Code
2XPW-G-160-D-SAEB-B-N-45-0-G34G12