Eriks
WALVOIL

WALVOIL Pomp 2XP-G-040-D-SAEB-B-N-45-0-G12G12

  • ERIKS:14860418
Image 1
Opslaan in lijst

€ 189,25/ stukexcl. btw

€ 228,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 04-03-2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WALVOIL
Montageflens
SAE-B 2 gats
Aandrijfas
13 tands vertand 16/32 SAE-B
Uitvoering (enkel / dubbel)
Enkel
Type
Tandwielpomp uitwendig vertand
Slagvolume
4.1 cm³/omw
Draairichting
Rechtsdraaiend
Max. werkdruk
250 bar
Intermitterende druk
270 bar
Piekdruk
290 bar
Max. toerental
3500 tr/min
Min. Toerental
500 tr/min
Zuigaansluiting
1/2" BSP binnendraad
Pers aansluiting
1/2" BSP binnendraad
Positie olie aansluitingen
Zijkant
Afdichting materiaal
NBR
Type keerring
Standaard
Code
2XP-G-040-D-SAEB-B-N-45-0-G12G12