€ 149,97/ stukexcl. btw
€ 181,46incl. btw
4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10-11-2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WALVOIL |
Montageflens | Europees GR.2 (96x71 mm) ø 36,5 mm |
Aandrijfas | Europees conisch 1:8 (M12) |
Uitvoering (enkel / dubbel) | Enkel |
Type | Tandwielpomp uitwendig vertand |
Slagvolume | 26.4 cm³/omw |
Draairichting | Rechtsdraaiend |
Max. werkdruk | 170 bar |
Intermitterende druk | 180 bar |
Piekdruk | 190 bar |
Max. toerental | 2500 tr/min |
Min. Toerental | 500 tr/min |
Zuigaansluiting | Europese flens aansluitingen 40/19/M8 |
Pers aansluiting | Europese flens aansluitingen 30/13/M6 |
Positie olie aansluitingen | Zijkant |
Afdichting materiaal | NBR |
Type keerring | Standaard |
Code | 2XP-A-260-D-EUR-B-N-10-0-N19N13 |
€ 11,35/ stukexcl. btw
€ 13,73incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10-11-2026€ 18,37/ stukexcl. btw
€ 22,23incl. btw
82 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10-11-2026€ 16,69/ stukexcl. btw
€ 20,19incl. btw
87 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10-11-2026€ 200,78/ stukexcl. btw
€ 242,94incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10-11-2026