€ 145,78/ stukexcl. btw
€ 176,39incl. btw
5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10-11-2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WALVOIL |
Montageflens | Europees GR.2 (96x71 mm) ø 36,5 mm |
Aandrijfas | Europees conisch 1:8 (M12) |
Uitvoering (enkel / dubbel) | Enkel |
Type | Tandwielpomp uitwendig vertand |
Slagvolume | 19.8 cm³/omw |
Draairichting | Rechtsdraaiend |
Max. werkdruk | 210 bar |
Intermitterende druk | 220 bar |
Piekdruk | 230 bar |
Max. toerental | 3500 tr/min |
Min. Toerental | 500 tr/min |
Zuigaansluiting | 3/4" BSP binnendraad |
Pers aansluiting | 1/2" BSP binnendraad |
Positie olie aansluitingen | Zijkant |
Afdichting materiaal | NBR |
Type keerring | Standaard |
Code | 2XP-A-190-D-EUR-B-N-10-0-G34G12 |