Eriks
WALTHER

WALTHER Stofplug staal MD-006-6-12

  • ERIKS:11236303
Image 1
Opslaan in lijst

€ 25,60/ stukexcl. btw

€ 30,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 02-12-2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 25,60

-

10+

€ 23,04

10.00%

20+

€ 19,20

25.00%

50+

€ 17,92

30.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WALTHER
Type
MD
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Olie gepolijst
Code
MD-006-6-12
Maximale werkdruk
200 bar
Type slangkoppeling 2
Walther MD series
Type aansluiting 2
Stof plug
Maat aansluiting 2
6 mm
Type component
Dop/plug