€ 152,00/ stukexcl. btw
€ 183,92incl. btw
Verwachte leverdatum - 02-12-2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 152,00 | - |
10+ | € 136,80 | 10.00% |
20+ | € 114,00 | 25.00% |
50+ | € 106,40 | 30.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WALTHER |
Type | HP |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Olie gepolijst |
Code | HP-016-6-12 |
Maximale werkdruk | 500 bar |
Type slangkoppeling 2 | Walther HP series |
Type aansluiting 2 | Stof plug |
Maat aansluiting 2 | 16 mm |
Type component | Dop/plug |