€ 60,80/ stukexcl. btw
€ 73,57incl. btw
Verwachte leverdatum - 07-12-2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 60,80 | - |
10+ | € 54,72 | 10.00% |
20+ | € 45,60 | 25.00% |
50+ | € 42,56 | 30.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WALTHER |
Type | SP |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Cr6-vrij verzinkt |
Code | SP-006-5-11-2 |
Maximale werkdruk | 120 bar |
Type slangkoppeling 2 | Walther SP series |
Type aansluiting 2 | Stofkap |
Maat aansluiting 2 | 6 mm |
Materiaal afdichting 2 | FPM |
Type component | Dop/plug |