Eriks
WALTHER

WALTHER Stofkap staal MD-012-5-19-1 NBR

  • ERIKS:11236311
Image 1
Opslaan in lijst

€ 144,00/ stukexcl. btw

€ 174,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 07-12-2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 144,00

-

10+

€ 129,60

10.00%

20+

€ 108,00

25.00%

50+

€ 100,80

30.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WALTHER
Type
MD
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt / olie gepolijst
Code
MD-012-5-19-1
Maximale werkdruk
250 bar
Type slangkoppeling 2
Walther MD series
Type aansluiting 2
Stofkap
Maat aansluiting 2
12 mm
Materiaal afdichting 2
NBR
Type component
Dop/plug