€ 60,10/ stukexcl. btw
€ 72,72incl. btw
Verwachte leverdatum - 07-12-2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 60,10 | - |
10+ | € 54,09 | 10.00% |
20+ | € 45,08 | 25.00% |
50+ | € 42,07 | 30.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WALTHER |
Type | MD |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt / olie gepolijst |
Code | MD-006-5-19-1 |
Maximale werkdruk | 200 bar |
Type slangkoppeling 2 | Walther MD series |
Type aansluiting 2 | Stofkap |
Maat aansluiting 2 | 6 mm |
Materiaal afdichting 2 | NBR |
Type component | Dop/plug |