Eriks
WALTHER

WALTHER Steker RVS CT-007-2-WR513-02 FKM binnendraad 1/4"

  • ERIKS:12638403
Image 1
Opslaan in lijst

€ 127,50/ stukexcl. btw

€ 154,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 07-12-2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 127,50

-

10+

€ 114,75

10.00%

20+

€ 95,63

25.00%

50+

€ 89,25

30.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WALTHER
Type
CT
Materiaal
AISI 304
Code
CT-007-2-WR513-02-2
Maximale werkdruk
30 bar
Type slangkoppeling
Binnendraad vast
Type aansluiting
BSPP
Maat aansluiting
1/4"
Type slangkoppeling 2
Walther CT series
Type aansluiting 2
Mannelijk met klep
Maat aansluiting 2
7 mm
Materiaal afdichting 2
FPM
Type component
Snelkoppeling