€ 34,30/ stukexcl. btw
€ 41,50incl. btw
Verwachte leverdatum - 09-12-2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 34,30 | - |
10+ | € 30,87 | 10.00% |
20+ | € 25,73 | 25.00% |
50+ | € 24,01 | 30.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WALTHER |
Type | SP |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Cr6-vrij verzinkt |
Code | SP-006-2-VR017-11-1 |
Maximale werkdruk | 120 bar |
Type slangkoppeling | Buitendraad |
Type aansluiting | BSP conus 60° |
Maat aansluiting | 3/8" |
Type slangkoppeling 2 | Walther SP series |
Maat aansluiting 2 | 6 mm |
Materiaal afdichting 2 | NBR |
Type component | Snelkoppeling |