Eriks
WALTHER

WALTHER Steker/insteeknippel staal SP-006-1-WR017-11 buitendraad G 3/8" BSPP

  • ERIKS:11324827
Image 1
Opslaan in lijst

€ 10,30/ stukexcl. btw

€ 12,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 30-11-2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 10,30

-

10+

€ 9,27

10.00%

20+

€ 7,73

25.00%

50+

€ 7,21

30.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WALTHER
Type
SP
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Cr6-vrij verzinkt
Code
SP-006-1-WR017-11
Maximale werkdruk
120 bar
Type slangkoppeling
Buitendraad
Type aansluiting
BSPP
Maat aansluiting
3/8"
Type slangkoppeling 2
Walther SP series
Maat aansluiting 2
6 mm
Type component
Snelkoppeling