€ 18,20/ stukexcl. btw
€ 22,02incl. btw
Verwachte leverdatum - 07-01-2027| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 18,20 | - |
10+ | € 16,38 | 10.00% |
20+ | € 13,65 | 25.00% |
50+ | € 12,74 | 30.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WALTHER |
Type | SG |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt / olie gepolijst |
Code | SG-006-1-WR013-19-2 |
Maximale werkdruk | 250 bar |
Type slangkoppeling | Buitendraad |
Type aansluiting | BSPP |
Maat aansluiting | 1/4" |
Type slangkoppeling 2 | Walther SG series |
Type aansluiting 2 | Steker (male) |
Maat aansluiting 2 | 6 mm |
Materiaal afdichting 2 | FPM |
Type component | Snelkoppeling |